Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Analizzatori Rete Elettrica /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01145455
Cod. Produttore
P01145455
Cod. EAN
3760171418468

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 6116N Multifunzione 64-8

Documentazione tecnica

Descrizione Il CA 6116N si presenta come un tester per impianti elettrici ALL-IN-ONE secondo le norme nazionali e internazionali (IEC 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600 ecc). Il dispositivo unisce in modo ideale design, ergonomia, semplicità, prestazioni, rapidità e precisione. Adatto a tutti i tipi di regimi di neutro (TT, TN, IT), è perfetto per ogni settore di utilizzo, da quello industriale al terziario, al residenziale. Robusto e compatto, il CA 6116N è contraddistinto da un design studiato per favorirne da subito un utilizzo efficiente. Sul grande display LCD grafico a colori retroilluminato, l'utente può esaminare tutti i risultati essenziali in un solo colpo d'occhio. Un commutatore a rotazione, sul lato anteriore del dispositivo, consente l'accesso diretto a tutte le funzioni. Numerosi segnali acustici e visivi consentono una rapida interpretazione dei risultati secondo le norme. L'aiuto contestuale per tutte le funzioni guida l'utente passo per passo o solo quando lo richiede. La sua capacità di memorizzazione consente di conservare fino a 1000 test. Il CA 6116N dispone di un'uscita USB per il recupero dei dati. Caratterizzato da prestazioni elevate, il CA 6116N offre un'eccellente stabilità delle misurazioni, anche in ambienti industriali particolarmente disturbati. Sono disponibili tutte le misurazioni necessarie al controllo di un impianto elettrico: continuità, resistenza, isolamento, terra e terra selettiva, impedenze di loop, differenziali di tipo A e AC. Il CA 6116N consente inoltre le misurazioni di tensione, frequenza e corrente tramite una pinza, oltre a potenza attiva, armoniche e rotazione delle fasi. Le misurazioni realizzate con il CA 6116N possono essere elaborate con il software di sistema multiprodotto dedicato DataView®. DataView® riconosce automaticamente il dispositivo al momento del collegamento al PC e visualizza il menu corrispondente. Attraverso una presentazione gerarchica dei file, offre all'utente un accesso diretto ai dati memorizzati sul dispositivo e alla sua configurazione.Dispone di vari modelli predefiniti conformi ai requisiti normativi e l'utente può inoltre creare modelli personalizzati in base alle sue esigenze. Fornito di serie, il software ICT offre le seguenti funzionalità per permettere un'analisi semplice e rapida delle misurazioni memorizzate: recupero dei dati, impostazione dell'apparecchio, personalizzazione delle sessioni di misurazione con trasferimento del dispositivo e stampa di rapporti. Fornito in una borsa da trasporto con un gran numero di accessori, lo strumento possiede anche (standard) una cinghia “mano” e una cinghia a 4 punti per un utilizzo “mani libere”

Produttore

CA 6116N MULTIFUNZIONE PROVE DM37 EX CEI64-8