Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Luna /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9201SCSC
Cod. Produttore
C9201SCSC
Cod. EAN
8005543415900

Informazioni di prodotto

btnet - cordone SC/SC fibra 50/125 OM2 1m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cordone di permutazione multimodale OM 2 50/125 ?m guaina LSZH, colore arancione SC-SC duplex 1 metro

resistente alla fiamma

secondo EN 50265-2-1

manicotto anti-piegatura

stampato

colore del rivestimento

arancione

tipo di connettore collegamento 2

SC

tipo di connettore collegamento 1

SC

tipo di cavo

Duplex

categoria

OM2

tipo di fibra

multimode 50/125

senza alogeni secondo EN 50267-2-3

lunghezza

1 m

numero di fibre

2

senza alogeni secondo EN 60754-1/2