Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF61N32D
Cod. Produttore
F61N32D
Cod. EAN
8005543556672

Informazioni di prodotto

btdinDEVIATORE 1NA-1NC 32A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
deviatore 1NO/NC - 32A - 230/400V - 1 modulo DIN

tensione di dimensionamento

250 V

numero di contatti di apertura

1

tensione nominale min.

230 V

profondità di incasso

44 mm

larghezza in unità di suddivisione

1

resistenza a corto circuito (Icw)

0.384 kA

numero di poli

2

corrente di dimensionamento

32 A

colore della calotta

non pertinente

corpo luminoso

non pertinente

base della lampada

non pertinente

tipo di tensione

AC

funzione di commutazione

invertitore

grado di protezione (IP)

IP20

numero di contatti di riposo

1

Produttore

BTDINDEVIATORE 1NA-1NC 32A

€ 19,87 x 1 pz.
(pz.)