Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
profondità di incasso
44 mm
tensione di dimensionamento
400 V
grado di inquinamento
2
larghezza in unità di suddivisione
4
numero di poli protetti
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
10 kA
classe di limitazione energetica
3
numero di poli (totale)
corrente di guasto nominale
0.03 A
corrente di dimensionamento
6 A
caratteristica di intervento
C
frequenza
50 Hz
tipo di tensione
AC
tipo di corrente di guasto
A
conduttore neutro a connessione
con dispositivo di bloccaggio
Cod. Rexel: LE047579 Cod. Produttore: 047579 Cod. EAN: 3414972450096
Cod. Rexel: LE047272 Cod. Produttore: 047272 Cod. EAN: 3245060472726
Cod. Rexel: LE047372 Cod. Produttore: 047372 Cod. EAN: 3245060473723
Cod. Rexel: LE036580 Cod. Produttore: 036580 Cod. EAN: 3245060365806
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Cod. Rexel: BTIGN8843AC25 Cod. Produttore: GN8843AC25 Cod. EAN: 8005543458945
Cod. Rexel: BTIGN8843AC20 Cod. Produttore: GN8843AC20 Cod. EAN: 8005543458938
Cod. Rexel: BTIGN8843AC16 Cod. Produttore: GN8843AC16 Cod. EAN: 8005543458921
Cod. Rexel: BTIGN8843AC10 Cod. Produttore: GN8843AC10 Cod. EAN: 8005543458914
Cod. Rexel: BTIGN8843A32 Cod. Produttore: GN8843A32 Cod. EAN: 8005543459157
Cod. Rexel: BTIGN8843AC32 Cod. Produttore: GN8843AC32 Cod. EAN: 8005543458952
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te