Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8843AC32
Cod. Produttore
GN8843AC32
Cod. EAN
8005543458952

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico differenziale BTDIN60, ideale per protezione e sicurezza elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione a 4 moduli
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con impianti standard a 400 Vac

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro cortocircuiti e dispersioni
  • Risparmio energetico grazie alla sensibilità di 30mA
  • Affidabilità garantita con capacità di interruzione 6kA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - Tipo AC - In= 32A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

conduttore neutro a connessione

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

profondità di incasso

44 mm

classe di limitazione energetica

1

corrente di guasto nominale

0.03 A

tensione di dimensionamento

400 V

corrente di dimensionamento

32 A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

numero di poli protetti

4

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di poli (totale)

4

frequenza

50 Hz

caratteristica di intervento

C

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile multifilare

1

sezione conduttore collegabile unifilare

1

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin - Magn Diff Ac 4P 32A 6Ka 30M Bticino Spa

€ 361,54 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info