Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIGN8843AC16
Cod. Produttore
GN8843AC16
Cod. EAN
8005543458921

Informazioni di prodotto

btdin60 - magn diff AC 4P 16A 6kA 30mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BTDIN60 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 4P - Tipo AC - In= 16A - Icn= 6kA - Vn= 400 Vac - Idn= 30mA - 4 moduli

conduttore neutro a connessione

classe di limitazione energetica

3

tensione di dimensionamento

400 V

profondità di incasso

44 mm

numero di poli protetti

4

larghezza in unità di suddivisione

4

corrente di dimensionamento

16 A

grado di inquinamento

2

corrente di guasto nominale

0.03 A

numero di poli (totale)

4

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

6 kA

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

10 kA

caratteristica di intervento

C

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Btdin60 - Magn Diff Ac 4P 16A 6Ka 3 Bticino Spa

€ 350,91 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info