Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF74A63
Cod. Produttore
F74A63
Cod. EAN
8005543489055

Informazioni di prodotto

btdin - sezionatore comandabile 4P 63A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore modulare accessoriabile con contatti e sganciatori In=63A - 4P - 4 moduli

esecuzione come interruttore principale

adatto per montaggio distributore

bloccabile

esecuzione come interruttore di sicurezza

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4500 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

400 V

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Produttore

BTDIN - SEZIONATORE COMANDABILE 4P

€ 107,65 x 1 pz.
(pz.)