Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF74N100
Cod. Produttore
F74N100
Cod. EAN
8005543488034

Informazioni di prodotto

btdin - sezionatore 4P 100A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore modulare - In=100A - 4P - 4 moduli

esecuzione come interruttore principale

bloccabile

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per montaggio distributore

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4500 kA

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

400 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

Produttore

BTDIN - SEZIONATORE 4P 100A