Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Differenziali Puri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
corrente di guasto nominale
0.03 A
tensione nominale
230 V
numero di poli
4
corrente nominale
125 A
tensione di isolamento nominale Ui
500
grado di inquinamento
3
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25
sezione conduttore collegabile multifilare
1.5
sezione conduttore collegabile unifilare
frequenza
50 Hz
con dispositivo di bloccaggio
protezione da scatto intempestivo
Cod. Rexel: LE047579 Cod. Produttore: 047579 Cod. EAN: 3414972450096
Cod. Rexel: LE047272 Cod. Produttore: 047272 Cod. EAN: 3245060472726
Cod. Rexel: LE047372 Cod. Produttore: 047372 Cod. EAN: 3245060473723
Cod. Rexel: LE036580 Cod. Produttore: 036580 Cod. EAN: 3245060365806
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Cod. Rexel: LE004883 Cod. Produttore: 004883 Cod. EAN: 3245060048839
Cod. Rexel: BTIG23AC32 Cod. Produttore: G23AC32 Cod. EAN: 8005543462843
Cod. Rexel: BTIG23A32 Cod. Produttore: G23A32 Cod. EAN: 8005543462836
Cod. Rexel: BTIG24AC32 Cod. Produttore: G24AC32 Cod. EAN: 8005543462911
Cod. Rexel: BTIGN8813AC32 Cod. Produttore: GN8813AC32 Cod. EAN: 8005543457733
Cod. Rexel: BTIG44XAC125 Cod. Produttore: G44XAC125 Cod. EAN: 8005543418932
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te