Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione e protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
conduttore neutro a connessione
classe di limitazione energetica
3
corrente di guasto nominale
0.03 A
numero di poli protetti
1
tensione di dimensionamento
230 V
corrente di dimensionamento
32 A
potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
6 kA
grado di inquinamento
2
larghezza in unità di suddivisione
potere di interruzione nominale secondo EN 60898
numero di poli (totale)
profondità di incasso
44 mm
tipo di corrente di guasto
AC
frequenza
50 Hz
caratteristica di intervento
C
grado di protezione (IP)
IP20
sezione conduttore collegabile multifilare
0.75
sezione conduttore collegabile unifilare
con dispositivo di bloccaggio
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: ELS598286 Cod. Produttore: S598286 Cod. EAN: 4016779598286
Cod. Rexel: BTIGN8813AC25 Cod. Produttore: GN8813AC25 Cod. EAN: 8005543458709
Cod. Rexel: BTIGN8813AC20 Cod. Produttore: GN8813AC20 Cod. EAN: 8005543458693
Cod. Rexel: BTIGN8813AC16 Cod. Produttore: GN8813AC16 Cod. EAN: 8005543458235
Cod. Rexel: BTIGN8813AC10 Cod. Produttore: GN8813AC10 Cod. EAN: 8005543461525
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te