Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG24AC32
Cod. Produttore
G24AC32
Cod. EAN
8005543462911

Informazioni di prodotto

BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 32A - Idn= 300mA - Vn= 230/400 Vac

corrente nominale

32 A

grado di inquinamento

2

numero di poli

2

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile multifilare

1.5

sezione conduttore collegabile unifilare

1.5

corrente di guasto nominale

0.3 A

tensione nominale

170 V

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

con dispositivo di bloccaggio

Produttore

Interruttore differenziale BTDIN-BDA 32A 2 poli 300mA tipo AC per protezione impianti residenziali e industriali

€ 103,64 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info