› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

BS 5EN DIFFUSORE SOSPESO 20W, IP 66

RCF
Cod. Rexel ADRC13133078
Cod. Produttore 13133078
Cod. EAN 8024530011147

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Grado protezione: IP66
  • Tipo: Diffusore sospeso
  • Uso: Indoor e outdoor
  • Serie: BS 5EN
  • Qualità suono: Alta
  • Intelligibilità: Elevata
  • Design: Moderno e accattivante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BS 5EN è un diffusore a sospensione adatto per tutte quelle installazioni dove sono richieste elevata intelligibilità nella trasmissione di messaggi d’allarme e buona qualità nella riproduzione del suono. Grazie alla protezione IP65, può essere installato sia indoor che outdoor. Inoltre, il design moderno e accattivante lo rende il prodotto perfetto per ambienti dove i proiettori sono intesi anche come elementi architettonici e contribuiscono a migliorare l’estetica globale.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

altezza

260 mm

diametro

180 mm

capacità di carico musica

80 W

capacità di carico nominale

20 W

regolazione del volume

sistema a vie

1

grado di protezione (IP)

IP65

tecnica di trasmissione

100 V

proiettore sonoro

Altoparlante fisso

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

80 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

BS 5EN DIFFUSORE SOSPESO 20W, IP 66