Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/109
Cod. Produttore
1043/109
Cod. EAN
8021156019861

Informazioni di prodotto

BOX P/RIVELAZIONE IN CONDOTTA
Descrizione del produttore: Box per rivelazione in condotta progettato per l'installazione di sistemi elettrici di rilevazione. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e affidabilità nelle applicazioni di sicurezza. Adatto per l'integrazione in impianti elettrici, assicura facilità di montaggio e compatibilità con componenti standard del settore. Ideale per l'uso in ambienti che richiedono un controllo efficace dei sistemi di rivelazione.

altezza

168 mm

larghezza

205 mm

lunghezza

105 mm

adatto per fissaggio canale

con base

collegabile in rete tramite cavo

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

colore

grigio

tipo di montaggio

struttura

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

Produttore

BOX P/RIVELAZIONE IN CONDOTTA