Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI / HMI Controller Terminali con PLC integrato /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIBSCEA53D1L
Cod. Produttore
HMIBSCEA53D1L01
Cod. EAN
3606489740467

Informazioni di prodotto

Box Core-Linux-8GB eMMC-1GB RAM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri il BOX CORE-LINUX-8GB EMMC-1GB RAM, un dispositivo versatile progettato per soddisfare le esigenze industriali. Questo prodotto è dotato di interfacce HW industrial ethernet, RS-232, RS-422, RS-485 e TTY, garantendo una connettività completa e affidabile. Con alimentazione AC/DC, offre prestazioni elevate in un formato compatto. La sua capacità di gestire diverse interfacce lo rende ideale per applicazioni di automazione e controllo. Un'ottima scelta per chi cerca efficienza e robustezza in un unico dispositivo.

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta protocollo MODBUS

memoria principale max.

1000 MByte

standard radio Bluetooth

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di slot liberi, altri

1

sistema operativo preinstallato

EV013241

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

larghezza

157 mm

profondità

46 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

numero di interfacce HW seriali TTY

1

numero di slot liberi, PCI

1

grado di protezione (IP)

IP40

numero di interfacce HW seriali RS232

1

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

100 V

numero di interfacce HW USB

2

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

100 V

numero di interfacce HW seriali RS422

1

altezza

150 mm

adatto per sistema operativo, altri

con altri supporti di memoria

Serie

Harmony_Box_PC___Panel_PC

Produttore

BOX CORE-LINUX-8GB EMMC-1GB RAM