Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI / HMI Controller Terminali con PLC integrato /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXBTZGPDP
Cod. Produttore
XBTZGPDP
Cod. EAN
3595863906813

Informazioni di prodotto

Magelis XBT - Scheda espansione bus- Per terminale XBTGK,XBTGT - Bus DP Profibus

Documentazione tecnica

Magelis XBT, Scheda espansione bus- Per terminale XBTGK,XBTGT, Bus DP Profibus. categoria accessori: accessori di comunicazione - tipo di accessori: scheda - descrizione accessori: scheda di espansione bus - accessori / destinazione elementi: morsetto - tipo di bus: Profibus DP.

tipo di tensione di alimentazione

DC

categoria secondo EN 954-1

1

larghezza

88.2 mm

altezza

91 mm

profondità

35 mm

supporta protocollo MODBUS

montaggio frontale possibile

montaggio su rack possibile

tensione di alimentazione per DC

5 V 5 V

componenti del sistema

Produttore

MODULO PROFIBUS DP PER XBT GT