Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBFX93A110
Cod. Produttore
BFX93A110
Cod. EAN
8013975223772

Informazioni di prodotto

BOBINA PER BF40-94A 110VAC 50/60HZ

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: BOBINE IN AC, PER CONTATTORI BF40 A-BF50 A-BF65 A-BF94 A, 50/60HZ 110VAC

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

110 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Produttore

Bobina AC 110VAC 50/60Hz per contattori BF40-BF94 applicazioni industriali