Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426804
Cod. Produttore
LV426804
Cod. EAN
3606485412818

Informazioni di prodotto

Bobina MN 220/240 V CA NSXm PP-B

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La bobina di minima tensione MN standard viene utilizzata sui dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Questo ausiliario viene utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o comando di apertura di sicurezza. È un ausiliario a molla a fissaggio rapido per un’installazione rapida e semplice, visibile dalla parte anteriore del dispositivo. Questo ausiliario MN ha una tensione nominale di 220/240 VCA 50 Hz o 208/240 VCA 60 Hz. Sgancia l'interruttore automatico quando la tensione di alimentazione scende sotto il 35% del suo valore nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Compact NSXm e PowerPact B incorporano 1 bobina MN o 1 bobina MX. L'accessorio dell'interruttore PowerPact B-frame, LV426804, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore scatolato PowerPact è una bobina di minima tensione. È possibile utilizzare uno sganciatore di tensione per sganciare l'interruttore utilizzando un segnale di controllo. Le bobine a lancio di corrente servono principalmente per i comandi di arresto di emergenza e da remoto. Sganciatori di minima tensione scollegati in condizioni di bassa tensione. Con una tensione di soglia di 0,35...0,7 x Un e un tempo di risposta inferiore a 50 ms.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

adatto per relè di sovraccarico

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

208 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

Serie

ComPact_NSXm

Produttore

Bobina di minima tensione MN 208/240 Vca 60 Hz - 220/240 Vca 50 Hz

€ 136,50 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.