Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X16400
Cod. Produttore
SM1X16400
Cod. EAN
8013975219171

Informazioni di prodotto

  • Serie: SM1X16400
  • Tensione nominale: 400 VAC
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Assorbimento spunto: 20 VA
  • Tensione di lavoro: 70…110 %Us
  • Grado di protezione: IP20
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Temperatura operativa: -20…+60 °C
Descrizione del produttore: BOBINA DI APERTURA. 400VAC 50/60HZ

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

400 ... 400 V

Produttore

Bobina apertura 400V 50/60Hz per SM1P/R comando elettrico industriale