Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X16024
Cod. Produttore
SM1X16024
Cod. EAN
8013975219140

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 24 VAC
  • Frequenza nominale: 50/60 Hz
  • Assorbimento spunto: 20 VA
  • Coppia serraggio terminali: 1 Nm
  • Sezione conduttori: 0,75-2,5 mm²
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Grado protezione IEC: IP20
  • Serie: SM1X
Descrizione del produttore: BOBINA DI APERTURA. 24VAC 50/60HZ

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Produttore

Bobina apertura 24V 50/60Hz per SM1P/R applicazioni elettriche industriali