Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X16230
Cod. Produttore
SM1X16230
Cod. EAN
8013975219164

Informazioni di prodotto

  • Serie: SM1X
  • Tensione nominale: 230 VAC
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Assorbimento spunto: 20 VA
  • Grado protezione: IP20
  • Temperatura impiego: -20°C…+60°C
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Sezione conduttori: 0.75-2.5 mm²
Descrizione del produttore: BOBINA DI APERTURA. 230VAC 50/60HZ

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Produttore

Bobina apertura 230V 50/60Hz per SM1P/R applicazioni elettriche industriali