Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine termorestringenti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS381X50BU
Cod. Produttore
TCS381X50BU
Cod. EAN
8016692643502

Informazioni di prodotto

BOBINA(50 M.)TERMORESTR.? INT=38,1MM BLU
La bobina di termoretrazione CETCS381X50BU è un prodotto versatile e di alta qualità, progettato per applicazioni su pareti medie. Con un diametro nominale di 1 1/2 pollici e un tasso di contrazione di 2:1, questa bobina di 50 metri offre una protezione eccellente per cavi e connessioni elettriche. Realizzata in materiale resistente, garantisce durabilità e efficienza nel tempo, rendendola ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

diametro interno prima della retrazione

38.1 mm

diametro interno dopo la retrazione

19 mm

lunghezza

50 m

senza alogeni

omologazione UL

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

blu

diametro nominale in pollici

1 1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete media

tipo

termoretrazione

Produttore

BOBINA(50 M.)TERMORESTR. INT 38,1M