Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ215001
Cod. Produttore
BIZ215001
Cod. EAN
3700420330394

Informazioni di prodotto

Guaina termoretraibile nera, ideale per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla marcatura chiara su ogni guaina
  • Risparmio di tempo con dimensioni standardizzate (1,5/0,5 mm, 1 m)
  • Materiale senza adesivo per una posa pulita e precisa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Eccellente isolamento elettrico per una maggiore sicurezza
  • Protezione duratura dei cavi contro usura e agenti esterni
  • Contribuisce al risparmio energetico evitando dispersioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guaina termorestringente di colore nero con dimensioni 1,5/0,5 mm e lunghezza di 1 metro, ideale per la protezione e l'isolamento di cablaggi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un'elevata affidabilità nella protezione contro agenti esterni, abrasioni e umidità, assicurando un isolamento sicuro e duraturo nelle applicazioni elettriche. La guaina è progettata per restringersi in modo uniforme al calore, facilitando l'installazione e migliorando la tenuta dei collegamenti. Adatta per utilizzi professionali nel settore elettrico, contribuisce a mantenere l'integrità e la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile 3/1, senza adesivo 1,5/0,5 mm, 1 m, nera, per isolamento elettrico, marcatura e identificazione, gestione e manutenzione di cavi e fili. Prodotto pratico: codice di riferimento segnato su ogni guaina per identificarle rapidamente.

Tipologia

A parete sottile

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza

1 m

diametro interno prima della retrazione

2 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

diametro nominale in pollici

Altro

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 125 °C

sezione nominale

1,13 ... 1,13 mm²

Serie

BIZ GAINES THERMOS

Produttore

Guaina termorestringente 3:1 senza adesivo 1,5/0,5 mm nera per isolamento cavi e fili