Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBFX91A46060
Cod. Produttore
BFX91A46060
Cod. EAN
8013975170281

Informazioni di prodotto

BOBINA 460V 60HZ X BF00A-BF25A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: BOBINE IN AC, PER CONTATTORI BF00 A-BF09 A-BF12 A-BF18 A-BF25 A, 60HZ 460VAC

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

460 V

Frequenza d'esercizio nominale

60 ... 60 Hz

Produttore

Bobina 460V 60Hz per contattori BF00A-BF25A uso industriale AC