Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBFX91A230
Cod. Produttore
BFX91A230
Cod. EAN
8013975170250

Informazioni di prodotto

BOBINA 230V 50/60HZ X BF00A-BF25A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: BOBINE IN AC, PER CONTATTORI BF00 A-BF09 A-BF12 A-BF18 A-BF25 A, 50/60HZ 230VAC

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

230 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Produttore

Bobina 230V 50/60Hz per contattori BF00A-BF25A uso AC