Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBFX92A110
Cod. Produttore
BFX92A110
Cod. EAN
8013975170342

Informazioni di prodotto

BOBINA 110V 50/60HZ X BF26A-BF38A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: BOBINE IN AC, PER CONTATTORI BF26 A-BF32 A-BF38 A, 50/60HZ 110VAC

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

110 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Produttore

Bobina 110V 50/60Hz per contattori BF26A-BF38A uso industriale