Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LWBFX91A110
Cod. Produttore
BFX91A110
Cod. EAN
8013975170229

Informazioni di prodotto

BOBINA 110V 50/60HZ X BF00A-BF25A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: BOBINE IN AC, PER CONTATTORI BF00 A-BF09 A-BF12 A-BF18 A-BF25 A, 50/60HZ 110VAC

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

110 V

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

Produttore

Bobina 110V 50/60Hz corrente alternata per contattori BF00A-BF25A uso industriale