› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Base microfonica annunci BM 404 console paging 4 zone per sistema Business Music RCF

RCF
Cod. Rexel ADRC14322031
Cod. Produttore 14322031
Cod. EAN 8024530017903

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Antiurto polimerico
  • Microfono: Elettrete 230 mm
  • Zone annuncio: 4 selettive
  • Collegamento: Cavo CAT5 incluso
  • Tono avviso: Attivabile/disattivabile
  • Serie: Business Music RCF

Descrizione del prodotto

Base microfonica per annunci, progettata per garantire una comunicazione chiara e precisa in ambienti professionali. Dotata di microfono direzionale con asta flessibile, permette un'ottima captazione della voce riducendo i rumori ambientali. La base integra pulsanti di controllo per facilitare l'uso e un display per la gestione delle chiamate o degli annunci. Realizzata con materiali resistenti e finiture di alta qualità, si adatta perfettamente a sistemi di diffusione sonora e comunicazione interna, offrendo affidabilità e praticità nell'utilizzo quotidiano. Descrizione del produttore: BM 404 è una console microfonica da tavolo con funzione paging che consente di effettuare annunci selettivi su 4 zone. Progettata come complemento per gli amplificatori DMA del sistema Business Music RCF, la console è costituita da un corpo polimerico antiurto, dotato di un microfono ad elettrete su stelo flessibile da 230 mm protetto da una spugna antivento in schiuma poliuretanica. Sono collegabili fino a 4 console in catena (con funzionamento di interblocco) verso ciascun amplificatore tramite cavo CAT5 (incluso). I pulsanti dedicati con LED consentono l'attivazione del microfono e la selezione della zona. Il tono di avviso è attivabile / disattivabile tramite interruttore. La RCF BM 404 è subito pronta all'uso e non richiede alcuna configurazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

89 mm

Tipologia

Apparecchio tavolo (fisso)

altezza

250 mm

profondità

181 mm

materiale

Plastica

contiene tastierino

Lunghezza microfono

230 mm

Numero di collegamenti tastierino

4

Base microfonica annunci BM 404 console paging 4 zone per sistema Business Music RCF