› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

BM 3804FM CONSOLE MICROFONICA EMERG

RCF
Cod. Rexel ADRC14380037
Cod. Produttore 14380037
Cod. EAN 8024530012885

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V CC
  • Funzione: Microfono emergenza
  • Compatibilità: Sistema DXT 3000
  • Connessione: Fino a 4 basi in cascata
  • Standard: EN 54-16:2008
  • Alimentazione: Diretta da unità master
  • Serie: BM 3804FM
  • Funzionalità: Autodiagnostica e reporting

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BM 3804FM è una base microfonica di emergenza da parete per Vigili del Fuoco, dedicata esclusivamente al sistema di allarme vocale DXT 3000 e utilizzabile sia per annunci dal vivo sia per l'attivazione di messaggi preregistrati. È dotata di funzionalità complete di autodiagnostica e di reporting di stato del sistema in conformità con lo standard EN 54-16:2008. È possibile collegare sulla linea fino a quattro basi in cascata, la prima delle quali dotata delle funzionalità di emergenza e alimentata direttamente dall'unità master, mentre le altre necessitano di adattatori locali a 24 V CC.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

360 mm

Tipologia

Altro

altezza

360 mm

profondità

130 mm

con display

materiale

Metallo

contiene tastierino

Numero di collegamenti tastierino

8

BM 3804FM CONSOLE MICROFONICA EMERG