› Sicurezza › Sistemi Audio › Microfoni

Console microfonica emergenza BM 3804 per sistema allarme vocale DXT 3000, autodiagnostica EN 54-16, collegamento cascata fino a 4 basi, alimentazione master e adattatori 24V

RCF
Cod. Rexel ADRC14380028
Cod. Produttore 14380028
Cod. EAN 8024530012137

Informazioni principali

  • Serie: DXT 3000
  • Alimentazione: 24 V CC
  • Funzionalità: Autodiagnostica completa
  • Conformità: EN 54-16:2008
  • Connessione: Fino a 4 basi in cascata
  • Utilizzo: Annunci live e messaggi
  • Tipo: Base microfonica da tavolo
  • Compatibilità: Sistema allarme vocale

Descrizione del prodotto

La console microfonica BM 3804 DXT 300 è un dispositivo professionale progettato per la gestione delle comunicazioni audio in ambienti elettrici e industriali. Dotata di microfono integrato con supporto flessibile, consente un controllo preciso e immediato delle chiamate e degli allarmi su diverse zone. I pulsanti dedicati permettono di attivare funzioni come allerta, silenziamento, chiamata generale e selezione di zone specifiche, garantendo un utilizzo intuitivo e funzionale. La struttura robusta e compatta assicura affidabilità e facilità di installazione in sistemi di comunicazione elettrica avanzata. Descrizione del produttore: BM 3804 è una base microfonica di emergenza da tavolo dedicata esclusivamente al sistema di allarme vocale DXT 3000 e utilizzabile sia per annunci dal vivo che per l'attivazione di messaggi preregistrati. È dotata di funzionalità complete di autodiagnostica e di reporting di stato del sistema in conformità con lo standard EN 54-16:2008. È possibile collegare sulla linea fino a quattro basi in cascata, la prima delle quali dotata delle funzionalità di emergenza e alimentata direttamente dall'unità master, mentre le altre necessitano di adattatori locali a 24 V CC.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

128 mm

Tipologia

Apparecchio tavolo (fisso)

altezza

350 mm

profondità

203 mm

con display

materiale

Metallo

contiene tastierino

Lunghezza microfono

276 mm

Numero di collegamenti tastierino

8

Console microfonica emergenza BM 3804 per sistema allarme vocale DXT 3000, autodiagnostica EN 54-16, collegamento cascata fino a 4 basi, alimentazione master e adattatori 24V