› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco meccanico interblocco per contattori serie B sovrapposti uso industriale

Cod. Rexel LW11G3566
Cod. Produttore 11G3566
Cod. EAN 8013975005774

Informazioni principali

  • Voltaggio operativo: 600 V AC
  • Interblocco meccanico per contattori
  • Compatibile con serie B
  • Montaggio contattori sovrapposti
  • Certificazioni: CSA, UL, IEC/EN
  • Conformità standard: 60947-1, 60947-4-1
  • Dimensioni: 29,8 mm spessore
  • Serie: B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: INTERBLOCCO MECCANICO, PER CONTATTORI SERIE B, CONTATTORI SOVRAPPOSTI

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Blocco meccanico interblocco per contattori serie B sovrapposti uso industriale