Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Cod. Rexel
LWSM1X1746P
Cod. Produttore
SM1X1746P
Cod. EAN
8013975219409

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP65
  • Peso prodotto: 30 g
  • Omologazioni: cULus, EAC
  • Conformità: CSA C22.2 n° 14
  • Norme: IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1
  • Standard: UL508
  • Posizione montaggio: Normale, Verticale
  • Serie: SM1Z
Descrizione del produttore: BLOCCO LUCCHETTABILE. IP65. PER CONTENITORI SM1Z...P

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Blocco lucchettabile IP65 per contenitori SM1Z protezione sicurezza industriale