Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Cod. Rexel
LW11G350
Cod. Produttore
11G350
Cod. EAN
8013975032022
Descrizione del produttore: CONTATTI AUSILIARI. ATTACCHI FASTON, PER CONTATTORI SERIE B, 2NA+1NC O 1NA+2NC REVERSIBILE

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Produttore

Blocco 3 contatti ausiliari reversibile 2NA+1NC attacchi Faston per contattori serie B