Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV432523
Cod. Produttore
LV432523
Cod. EAN
3606480021725

Informazioni di prodotto

Blocchetto mobile 9 fili NSX400/630

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Parte in movimento di un connettore automatico per il collegamento degli ausiliari Compact NSX 400/630. È adatto per lo zoccolo o gli interruttori estraibili. È la parte in movimento collegata all'interruttore attraverso un supporto dedicato. Compact NSX 400/630 può essere dotato di 3 connettori a 9 fili ciascuno.

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

9 connettori cablaggio mobili - Per NSX400..630

€ 23,56 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 100 m entro 1gg lav.