› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Finecorsa › Finecorsa Elettromeccanici

Blocchetto contatti 2NC a scatto per applicazioni elettriche industriali

Cod. Rexel LWKXBS02
Cod. Produttore KXBS02
Cod. EAN 8013975113417

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 2NC a scatto
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 440 V metal, 690 V plastica
  • Protezione cortocircuito: Fusibile rapido Class/A 10 gG/SC
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP65 custodia
  • Sezione conduttori: 1-2,5 mm²
  • Durata meccanica: >10.000.000 cicli
  • Serie: KXBS02

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CONTATTI 2NC A SCATTO

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Blocchetto contatti 2NC a scatto per applicazioni elettriche industriali