Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKXBL02
Cod. Produttore
KXBL02
Cod. EAN
8013975113448

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 2NC lento
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 690V plastica, 440V metallo
  • Protezione cortocircuito: Fusibile rapido Classe A
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP65 custodia
  • Sezione conduttori: 1-2 / 2.5 mm²
  • Durata meccanica: >10.000.000 cicli
  • Serie: KXBL02
Descrizione del produttore: CONTATTI 2NC LENTO

tipo di montaggio

Altro

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo, a commutazione ritardata

2

Produttore

Blocchetto contatti 2NC lento per sistemi elettrici industriali