Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Cod. Rexel
LWKXBS11
Cod. Produttore
KXBS11
Cod. EAN
8013975113400

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Termoplastico polimerico
  • Tipo contatto: 1NA+1NC a scatto
  • Corrente termica Ith: 10 A
  • Tensione isolamento Ui: 690 V (plastica), 440 V (metallo)
  • Protezione cortocircuito: Fusibile rapido 10 gG/SC
  • Durata meccanica: >10.000.000 cicli
  • Grado protezione: IP20 terminali, IP65 custodia
  • Serie: KXBS11
Descrizione del produttore: CONTATTI 1NA+1NC A SCATTO

tipo di montaggio

Altro

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Produttore

Blocchetto contatti 1NO 1NC a scatto per impianti elettrici industriali