Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBSBIN65015A
Cod. Produttore
SBIN65015A
Cod. EAN
8017963199889

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC adesivo
  • Lunghezza: 650 mm
  • Larghezza: 15 mm
  • Colore: Nero
  • Uso: Smartprint OK
  • Pz. confezione: 30
  • Serie: SBIN65015A
  • Codice doganale: 39162000

Documentazione tecnica

Binario adesivo di dimensioni 650x15 mm, progettato per il fissaggio semplice e rapido senza l’uso di viti o chiodi. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo. Il colore nero conferisce un aspetto discreto e moderno, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una soluzione pratica e funzionale per il passaggio e l’organizzazione dei cavi. Adatto per ambienti interni, facilita l’installazione grazie alla sua superficie autoadesiva. Descrizione del produttore: Binario in PVC adesivo, 650x15mm, colore nero

larghezza

15 mm

altezza

650 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

Plastica

Produttore

Binario Smart adesivo PVC 650x15 mm colore nero per fissaggio rapido

€ 3,02 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 30 pz.
Qta imballo: 30 pz.
30 pz.
Q.tà consigliata info