Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBSBIN43015A
Cod. Produttore
SBIN43015A
Cod. EAN
8017963199872

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC adesivo
  • Lunghezza: 430 mm
  • Larghezza: 15 mm
  • Colore: Nero
  • Uso: Smartprint OK
  • Pz. confezione: 30
  • Codice doganale: 39162000
  • Serie: SBIN43015A

Documentazione tecnica

Binario adesivo di dimensioni 430x15 mm, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una facile installazione senza necessità di forature grazie al fissaggio autoadesivo. La finitura nera conferisce un aspetto discreto e moderno, ideale per l'organizzazione e il supporto di componenti elettrici in ambienti domestici e professionali. Questo binario è una soluzione pratica e versatile per il montaggio rapido e sicuro di accessori elettrici. Descrizione del produttore: Binario in PVC adesivo, 430x15mm, colore nero

larghezza

15 mm

altezza

430 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

Plastica

Produttore

Binario adesivo PVC 430x15 mm colore nero per fissaggio pratico e resistente

€ 2,20 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 30 pz.
Qta imballo: 30 pz.
30 pz.
Q.tà consigliata info