Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBSBIN100015AHP
Cod. Produttore
SBIN100015AHP
Cod. EAN
8017963199902

Informazioni di prodotto

Binario in PVC adesivo ad alta resistenza, 1000x15mm, colore nero

Documentazione tecnica

Binario adesivo Smart dalle dimensioni di 1000x15 mm, progettato per il fissaggio semplice e rapido di componenti elettrici senza necessità di foratura. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre una soluzione pratica e versatile per l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, garantendo stabilità e sicurezza nell’applicazione. Ideale per ambienti che richiedono installazioni pulite e senza danneggiamenti alle superfici. Descrizione del produttore: Binario in PVC adesivo ad alta resistenza, 1000x15mm, colore nero

larghezza

15 mm

altezza

1000 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

Plastica

Produttore

Binario adesivo in PVC alta resistenza 1000x15mm colore nero per fissaggi sicuri

€ 5,78 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 30 pz.
Qta imballo: 30 pz.
30 pz.
Q.tà consigliata info