› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

Modulo estensione tastiera 6 pulsanti BE 3806 per impianti diffusione sonora con chiamate selettive zone

RCF
Cod. Rexel ADRC14380036
Cod. Produttore 14380036
Cod. EAN 8024530012120

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo estensione BM
  • Pulsanti: 6 pulsanti
  • Compatibilità: Basi microfoniche
  • Chiamate: Selettive per zona
  • Unità collegabili: Fino a 8
  • Indirizzi: Fissi per zona
  • Serie: BE 3806
  • Applicazione: Estensione tastiera

Descrizione del prodotto

Modulo di estensione BE 3806 progettato per ampliare le funzionalità del sistema BM. Dotato di sei pulsanti di controllo, consente una gestione efficiente e intuitiva delle connessioni audio. La struttura compatta e il design ergonomico facilitano l’installazione e l’uso in ambienti professionali, garantendo robustezza e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni di controllo audio avanzato, offre una soluzione versatile per il comando di matrici attive, migliorando la flessibilità operativa del sistema. Descrizione del produttore: BE 3806 è una tastiera addizionale a sei pulsanti che funziona con le basi microfoniche BM 3804 e BM 3804FM. Consente di effettuare chiamate selettive verso ciascuna zona del sistema. È possibile collegare fino a otto unità alla stessa base microfonica. Ogni pulsante ha un indirizzo fisso verso una specifica zona del sistema.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

78 mm

Tipologia

Apparecchio tavolo (fisso)

altezza

39 mm

profondità

203 mm

materiale

Plastica

contiene tastierino

Numero di collegamenti tastierino

6

Modulo estensione tastiera 6 pulsanti BE 3806 per impianti diffusione sonora con chiamate selettive zone