› Sicurezza › Sistemi Audio › Altoparlanti - Diffusori

BD 5EN PROIETTORE BIDIREZIONALE 20W

RCF
Cod. Rexel ADRC13133077
Cod. Produttore 13133077
Cod. EAN 8024530011130

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Tipo: Proiettore bidirezionale
  • Grado protezione: IP66
  • Uso: Interno ed esterno
  • Serie: BD 5EN
  • Qualità suono: Elevata
  • Installazione: Facile e versatile
  • Design: Moderno e accattivante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BD 5EN è un proiettore di suono bidirezionale adatto per tutte quelle installazioni in cui sono richiesti sia elevata intelligibilità nella diffusione dei messaggi di allarme, sia elevata qualità nella riproduzione del suono. Grazie al suo grado di protezione IP65, può essere installato sia all’interno sia all’esterno. Inoltre, il design moderno e accattivante lo rende un prodotto ideale per ambienti in cui i diffusori sono intesi anche come elementi architettonici e contribuiscono a migliorare l’estetica globale.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

profondità

340 mm

diametro

180 mm

adatto per montaggio a parete

capacità di carico musica

80 W

capacità di carico nominale

20 W

regolazione del volume

sistema a vie

2

grado di protezione (IP)

IP65

tecnica di trasmissione

100 V

proiettore sonoro

Altoparlante fisso

Adatto per montaggio a soffitto

frequenza

150 ... 20000 Hz

impedenza

8 ... 8 Ohm

BD 5EN PROIETTORE BIDIREZIONALE 20W