Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE8803
Cod. Produttore
8803
Cod. EAN
8002219152893

Informazioni di prodotto

La batteria BE8803 offre prestazioni affidabili e installazione semplificata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Terminali FASTON da 6.35 mm per un collegamento rapido e sicuro
  • Facile sostituzione e manutenzione
  • Materiali resistenti per una lunga durata operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita
  • Adatta a dispositivi elettrici e sistemi di backup
  • Affidabilità per un’alimentazione continua e stabile
La batteria BE8803 è una soluzione affidabile e versatile per le vostre esigenze di alimentazione. Con una tensione di 6V e una capacità di 5Ah, questa batteria è progettata per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua configurazione con terminali FASTON da 6.35 mm assicura un collegamento sicuro e stabile, facilitando l'installazione e la sostituzione. Realizzata con materiali di alta qualità, la BE8803 è progettata per resistere all'usura e garantire una lunga durata nel tempo. Questa batteria è ideale per dispositivi elettrici, sistemi di backup e applicazioni industriali. Scegliere la BE8803 significa optare per un prodotto che unisce efficienza e affidabilità, rendendola una scelta perfetta per chi cerca una fonte di energia duratura e performante. Descrizione del produttore: La batteria BE8803 è una soluzione affidabile e versatile per le vostre esigenze di alimentazione. Con una tensione di 6V e una capacità di 5Ah, questa batteria è progettata per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. La sua configurazione con terminali FASTON da 6.35 mm assicura un collegamento sicuro e stabile, facilitando l'installazione e la sostituzione. Realizzata con materiali di alta qualità, la BE8803 è progettata per resistere all'usura e garantire una lunga durata nel tempo. Questa batteria è ideale per dispositivi elettrici, sistemi di backup e applicazioni industriali. Scegliere la BE8803 significa optare per un prodotto che unisce efficienza e affidabilità, rendendola una scelta perfetta per chi cerca una fonte di energia duratura e performante.

tipo di accessori

accumulatore

Produttore

Batteria al Piombo Ricaricabile 6V 5AH Faston 6.35