Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE8805
Cod. Produttore
8805
Cod. EAN
8002219153098

Informazioni di prodotto

Il BE8805 garantisce prestazioni affidabili e facilità di integrazione in sistemi elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Design compatto e leggero per una rapida installazione
  • Materiali di alta qualità che assicurano sicurezza durante il montaggio
  • Riduzione dei tempi di posa grazie alla semplicità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fonte di energia stabile e duratura
  • Efficienza elevata che contribuisce al risparmio energetico
  • Adatta a diverse applicazioni elettriche grazie alla capacità di 7AH

Documentazione tecnica

Il BE8805 è una batteria PB 12V 7AH T1, progettata per offrire prestazioni affidabili e durature. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo efficienza e sicurezza in ogni utilizzo. La sua capacità di 7AH la rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design compatto e leggero, il BE8805 si integra facilmente in sistemi che richiedono una fonte di energia stabile e potente. Scegli questa batteria per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: Il BE8805 è una batteria PB 12V 7AH T1, progettata per offrire prestazioni affidabili e durature. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo efficienza e sicurezza in ogni utilizzo. La sua capacità di 7AH la rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design compatto e leggero, il BE8805 si integra facilmente in sistemi che richiedono una fonte di energia stabile e potente. Scegli questa batteria per le tue esigenze energetiche.

tensione nominale

12V

tipo di accessori

accumulatore

Produttore

Batteria al Piombo Ricaricabile 12V 7AH