Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEF3075Z
Cod. Produttore
F3075Z
Cod. EAN
3414972186544

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 0,6 mm
  • Sezione: 5745 mm²
  • Classe corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea forata liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

larghezza

77 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,6 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

5745 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Base rettilinea forata 75x75 mm lunghezza 3 m acciaio zincato sendzimir per strutture modulari

€ 12,14 x 1 m
(m)
6 m
Q.tà consigliata info