› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

Base rettilinea chiusa imbutita acciaio zincato 75 mm altezza 3 m lunghezza

Cod. Rexel LEK3600Z
Cod. Produttore K3600Z
Cod. EAN 3414972186438

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Base rettilinea chiusa
  • Modello: Imbutita
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base rettilinea chiusa imbutita. Altezza 75 mm. Larghezza 600 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

600 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,9 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

44984 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Base rettilinea chiusa imbutita acciaio zincato 75 mm altezza 3 m lunghezza