Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUB38
Cod. Produttore
LUB38
Cod. EAN
3389111493688

Informazioni di prodotto

Base di potenza TeSys U, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio compatto su guida DIN con fissaggio a vite
  • Design modulare per aggiunta semplice di moduli di controllo
  • Maniglia rotativa bloccabile con lucchetto per sicurezza
  • Morsettiera integrata e otturatori per collegamenti ordinati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato potere di interruzione (25 kA) per protezione affidabile
  • Controllo start-stop garantito fino a 3600 cicli/ora
  • Compatibilità con unità di controllo LUC per funzionalità avanzate
  • Risparmio energetico grazie a gestione efficiente del motore

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Base di potenza standard TeSys U, 3 poli (3NO), 38 A/ 690 V, da completare con un'unità di controllo LUC per formare un controller dello starter di inversione TeSys U, per applicazioni motore a 3 fasi fino a 18,5 kW a 400 V. Base composta da contatti di potenza, bobina di comando, maniglia rotativa, con un design modulare per moduli aggiuntivi per arrivare ad avere un controller dello starter "tutto in uno" con funzioni di protezione e controllo di base o avanzate. È dotato di una morsettiera di collegamento e di otturatori di chiusura che coprono le cavità vuote. Fornisce un elevato potere di interruzione Icu 25 kA a 400 V, controllo start-stop garantito per 3600 cicli/ora. Molto compatto (larghezza 45mm), montaggio su guida DIN e fissaggio a vite, con una maniglia rotativa bloccabile con lucchetto. Certificato se usato in combinazione con un'unità di controllo LUC (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

45 mm

altezza

154 mm

profondità

126 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

numero di punti di comando

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie

38 A

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

tipo di avviatore motore

Starter diretto

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

9 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

18,5 KILOWATT

potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase

18,5 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

38 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

70 °C

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V

25000 A

corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V

25000 A

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V

10000 A

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V

4000 A

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 220 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

BASE POTENZA 38A VITE