Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUFN02
Cod. Produttore
LUFN02
Cod. EAN
3389110365184

Informazioni di prodotto

  • Contatti ausiliari: 2 NC
  • Tensione nominale: ≤ 250 V CA/DC
  • Corrente termica: 5 A
  • Tensione isolamento: 250 V (CSA, IEC, UL)
  • Tensione minima commutazione: 17 V
  • Corrente minima commutazione: 5 mA
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo contatti di segnalazione ausiliari TeSys U da inserire in una base di potenza standard LUB12, LUB32 o in una base di potenza avanzata LUB120, LUB320. Indica lo stato di funzionamento ON/OFF del motore, indipendentemente dal senso di rotazione. È fornito di 2 contatti ausiliari istantanei NC da 24-250V CA/CC 5A max. È alimentato dall'unità di controllo. Facile da inserire nella cavità di una base di potenza fornita per i moduli ausiliari. Certificato quando utilizzato insieme a una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Contatti ausiliari LUF - 2NC