› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatti ausiliari LUF - 1NO + 1NC

Cod. Rexel TELUFN11
Cod. Produttore LUFN11
Cod. EAN 3389110365177

Informazioni principali

  • Composizione contatti: 1 NO + 1 NC
  • Tensione nominale: ≤ 250 V CA/CC
  • Corrente termica: 5 A
  • Tensione minima commutazione: 17 V
  • Corrente minima commutazione: 5 mA
  • Peso netto: 0,05 kg
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine
  • Serie: TeSys Ultra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo contatti di segnalazione ausiliari TeSys U da inserire in una base di potenza standard LUB12, LUB32 o in una base di potenza avanzata LUB120, LUB320. Indica lo stato di funzionamento ON/OFF del motore, indipendentemente dal senso di rotazione. È equipaggiato con 1 +1 contatti ausiliari istantanei NA e NC da 24-250 V CA/CC 5A max. È alimentato dall'unità di controllo. Da inserire nella cavità di una base di potenza fornita per i moduli ausiliari. Certificato se utilizzato insieme a una base di alimentazione LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine),

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Ultra

Contatti ausiliari LUF - 1NO + 1NC
€ 15,93 x 1 pz.
(pz.)