› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatti segnalazione LUA - 1NO + 1NO

Cod. Rexel TELUA1C20
Cod. Produttore LUA1C20
Cod. EAN 3389110367300

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 2 NO
  • Tensione nominale impiego: ≤ 250 V AC/DC
  • Corrente termica convenzionale: 2,5 A
  • Tensione minima commutazione: 17 V
  • Corrente minima commutazione: 5 mA
  • Connessioni: morsetti a vite
  • Serie: TeSys Ultra
  • Funzione segnalazione: guasti e posizione pronto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di contatti di segnalazione ausiliario TeSys U per i controller dello starter TeSys U. Fornisce il contatto 1NO per lo stato di apertura/chiusura (contatto OF) e il contatto 1NO per lo stato di scatto (contatto SD), con valori nominali fino a 5A 250V AC/DC. Da inserire nel punto indicato sulla base di alimentazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

2,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Ultra

Contatti segnalazione LUA - 1NO + 1NO
€ 15,76 x 1 pz.
(pz.)