Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEF3150Z
Cod. Produttore
F3150Z
Cod. EAN
3414972186735

Informazioni di prodotto

  • Serie: P31+
  • Larghezza: 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Materiale: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 0,6 mm
  • Finitura: Zincatura Sendzimir
  • Assemblaggio: Maschio/Femmina Automatico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base rettilinea forata liscia. Altezza 75 mm. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

larghezza

150 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

77 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

0,6 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

11279 mm²

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Serie

P31

Produttore

Base forata zincata 3 metri 150x75 mm supporto metallico rettilineo

€ 18,04 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
120 m
Q.tà consigliata info